Aet - Mini sirène 100dB feu LED 48Vcc optique Rouge IP66 - MINITLLED0483

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • consommation d'électricité - 0.04 A

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703110097

Réf. Sonepar

00576004822

Réf. Fournisseur

MINITLLED0483

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

consommation d'électricité:

0.04 A

source lumineuse:

LED

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Mini sirène 100dB feu LED 48Vcc optique Rouge IP66

Les Atouts de l'article:

Puissance sonore: 100 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 30 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).