Aet - Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 115Vca optique Bleu IP66 - MINITL1154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.035 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONAFLASH®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703006000
Réf. Sonepar
00576001135
Réf. Fournisseur
MINITL1154
Marque
Aet
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.035 A
source lumineuse:
xénon
volume:
104 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.Puissance sonore: 104 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 32 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).



