Aet - Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 24Vca optique Bleu IP66 - MINITL024A4

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.135 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703006079

Réf. Sonepar

00576001142

Réf. Fournisseur

MINITL024A4

Marque

Aet

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.135 A

source lumineuse:

xénon

volume:

104 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP66

Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.

Les Atouts de l'article:

Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.Puissance sonore: 104 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 32 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance

Les Atouts de la gamme:

TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).