Aet - Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 24Vcc optique Orange IP66 - MINITL0242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.11 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TONAFLASH®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703005959
Réf. Sonepar
00576001130
Réf. Fournisseur
MINITL0242
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.11 A
source lumineuse:
xénon
volume:
104 dB
type de signal optique:
lumière flash
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.Puissance sonore: 104 dB à 1 m Efficacité sonore: sirène audible jusqu'à 32 m Effet Fresnel de la calotte optique: dispersion lumineuse omnidirectionnelle -Très bon indice de protection: IP66 Facilité d'installation et de maintenance
Les Atouts de la gamme:
TONAFLASH® : Les combinés sonores et lumineux TONAFLASH® avertissent et signalent en un seul produit pour une meilleure perception d’un danger ou d’un défaut en intérieur et en extérieur. Une gamme de sirènes multi-sons associées à une variété de feux fixes, feux LED pour une combinaison de puissance adaptée à chaque besoin : petits espaces (machines, cabines) ou grands volumes (pontons, allées…).