Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 24Vcc/ca Blanc IP65 - O50F0241

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de calotte - blanc

  • mode de pose - encastré

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703049809

Réf. Sonepar

00576001625

Réf. Fournisseur

O50F0241

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale:

24 V

indice de protection (IP):

IP65

couleur de calotte:

blanc

mode de pose:

encastré

source lumineuse:

LED

type de courant:

DC

Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm

Les Atouts de l'article:

Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)

Les Atouts de la gamme:

MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé