Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 24Vcc/ca Rouge IP65 - O50F0243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - rouge
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MINI VOYANT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703044828
Réf. Sonepar
00576001627
Réf. Fournisseur
O50F0243
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
DC
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé