Aet - Mini voyant fixe LED encastrable 24Vcc/ca Vert IP65 - O50F0246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - vert
mode de pose - encastré
source lumineuse - LED
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703049823
Réf. Sonepar
00576001629
Réf. Fournisseur
O50F0246
Marque
Aet
tension nominale:
24 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
vert
mode de pose:
encastré
source lumineuse:
LED
type de courant:
DC
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mm
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé
Les Atouts de l'article:
Mini voyant encastrable dans un perçage de Ø 22 mmVoyant compact très visible Excellent indice de protection : IP65 Connexion par bornier protégé Durée de vie de la technologie LED (50 000 heures)
Les Atouts de la gamme:
MINI VOYANT : Mini voyant led encastrable dans un perçage de 22 mm, fixe ou clignotant avec excellent indice de protection IP65 et connexion par bornier protégé




