Aet - Module feu flash pour colonne BRC 230 ±10% Vca - Vert - IP66 - BRC-L101XV22306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
couleur de calotte - vert
fonction flash - Oui
consommation d'électricité - 0.035 A
température ambiante - -40...70 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EASY COLONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703142791
Réf. Sonepar
00576314279
Réf. Fournisseur
BRC-L101XV22306
Marque
Aet
type de tension:
AC
couleur de calotte:
vert
fonction flash:
Oui
consommation d'électricité:
0.035 A
température ambiante:
-40...70 °C
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Module flash 5 J à fixer sur les colonnes lumineuse type BRCPuissance lumineuse jusqu'à 200 cdFeux à fixer par vos soins lors de l'installation selon la position souhaitée sur la colonne
Les Atouts de la gamme:
EASY COLONNE : Colonne pré-câblée avec boitier de raccordement pour faciliter le montage. Colonne robuste et bien visible combinant 2, 3 ou 4 feux xénon et/ou led, plusieurs fréquences de flash, pouvant associer une sirène. Robuste IP66, jusqu'à 7 couleurs d'optiques, idéal pour environnement industriel


