Aet - Module LED rouge IP66 IK08 - PI05LEDTL0243

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • fonction flash - Oui

  • fonction lumière clignotante - Oui

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703148762

Réf. Sonepar

00576314876

Réf. Fournisseur

PI05LEDTL0243

Marque

Aet

type de tension:

DC

couleur de calotte:

rouge

fonction flash:

Oui

fonction lumière clignotante:

Oui

fonction lumière continue:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

température ambiante:

-40...55 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

85.8 mm

Le PI05LED est un feu LED multimode compact et rapide à installer