Aet - Module LED vert IP66 IK08 - PI05LEDTL0246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
couleur de calotte - vert
fonction flash - Oui
fonction lumière clignotante - Oui
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703148786
Réf. Sonepar
00576314878
Réf. Fournisseur
PI05LEDTL0246
Marque
Aet
type de tension:
DC
couleur de calotte:
vert
fonction flash:
Oui
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
température ambiante:
-40...55 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
85.8 mm



