Aet - Pied métal pour colonne O270 Couleur Noir - O270PM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODUL COLONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703044354
Réf. Sonepar
00576001355
Réf. Fournisseur
O270PM
Marque
Aet
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.
Les Atouts de la gamme:
MODUL COLONNE : Les colonnes lumineuses modulables MODULCOLONNE offrent un large choix de modules lumineux et sonores avec de nombreux accessoires de fixation. Les éléments jusqu’à 7 par colonne sont très faciles à monter, avec un très bon indice de protection et s’adaptent à toutes les surfaces grâce aux nombreux accessoires de fixation. Larges choix dans la technologie et la puissance des modules lumineux : LED multimodes, LED fixe et flash, LED flash, LED fixe, xénon flash ainsi que dans le niveau sonore 85dB, 90dB jusqu’à 100 dB à 1 m.
Les Atouts de la gamme:
MODUL COLONNE : Les colonnes lumineuses modulables MODULCOLONNE offrent un large choix de modules lumineux et sonores avec de nombreux accessoires de fixation. Les éléments jusqu’à 7 par colonne sont très faciles à monter, avec un très bon indice de protection et s’adaptent à toutes les surfaces grâce aux nombreux accessoires de fixation. Larges choix dans la technologie et la puissance des modules lumineux : LED multimodes, LED fixe et flash, LED flash, LED fixe, xénon flash ainsi que dans le niveau sonore 85dB, 90dB jusqu’à 100 dB à 1 m.


