Aet - Pied Plastique 10cm pour O270 - O270TUBE10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MODUL COLONNE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703042800
Réf. Sonepar
00576001375
Réf. Fournisseur
O270TUBE10
Réf. Commerciale
Aet
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.
Les Atouts de l'article:
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.Colonnes modulables (jusqu'à 7 éléments par colonne) Adaptabilité grâce aux nombreux accessoires de fixation Facilité de montage - système de baïonnette pour combiner les éléments les uns sur les autres Très bon indice de protection (IP54 / 64)
Les Atouts de la gamme:
MODUL COLONNE : Les colonnes lumineuses modulables MODULCOLONNE offrent un large choix de modules lumineux et sonores avec de nombreux accessoires de fixation. Les éléments jusqu’à 7 par colonne sont très faciles à monter, avec un très bon indice de protection et s’adaptent à toutes les surfaces grâce aux nombreux accessoires de fixation. Larges choix dans la technologie et la puissance des modules lumineux : LED multimodes, LED fixe et flash, LED flash, LED fixe, xénon flash ainsi que dans le niveau sonore 85dB, 90dB jusqu’à 100 dB à 1 m.
Les Atouts de l'article:
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.Colonnes modulables (jusqu'à 7 éléments par colonne) Adaptabilité grâce aux nombreux accessoires de fixation Facilité de montage - système de baïonnette pour combiner les éléments les uns sur les autres Très bon indice de protection (IP54 / 64)
Les Atouts de la gamme:
MODUL COLONNE : Les colonnes lumineuses modulables MODULCOLONNE offrent un large choix de modules lumineux et sonores avec de nombreux accessoires de fixation. Les éléments jusqu’à 7 par colonne sont très faciles à monter, avec un très bon indice de protection et s’adaptent à toutes les surfaces grâce aux nombreux accessoires de fixation. Larges choix dans la technologie et la puissance des modules lumineux : LED multimodes, LED fixe et flash, LED flash, LED fixe, xénon flash ainsi que dans le niveau sonore 85dB, 90dB jusqu’à 100 dB à 1 m.