Aet - Sirène 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI - 49 sons - A105NISV2024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • volume - 105 dB

  • tension nominale - 24 V

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703146003

Réf. Sonepar

00576314600

Réf. Fournisseur

A105NISV2024

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

volume:

105 dB

tension nominale:

24 V

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.025 A

Sirène 105dB sécurité intrinsèque 24Vcc par barrière de SI - 49 sons

Les Atouts de l'article:

Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble