Aet - Sirène 110 dB OPTASON® 12/24 Vcc/Vca 3 sons IP65 - O450S1030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 110 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP65
consommation d'électricité - 0.215 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TRAFIC SIGNAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703123035
Réf. Sonepar
00576312303
Réf. Fournisseur
O450S1030
Réf. Commerciale
Aet
volume:
110 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.215 A
température ambiante:
-25...50 °C
Sirène robuste adaptée aux ambiances sonores moyennement bruyantes.
Les Atouts de l'article:
Sirène robuste adaptée aux ambiances sonores moyennement bruyantes.Excellent indice de protection : IP65 3 sons disponibles 2 sons commandables à distance Facilité d'installation : 3 entrées de câblesEquerre de fixation en option. Possibilité d'associer des feux O450
Les Atouts de la gamme:
TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles
Les Atouts de l'article:
Sirène robuste adaptée aux ambiances sonores moyennement bruyantes.Excellent indice de protection : IP65 3 sons disponibles 2 sons commandables à distance Facilité d'installation : 3 entrées de câblesEquerre de fixation en option. Possibilité d'associer des feux O450
Les Atouts de la gamme:
TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles