Aet - Sirène 113 dB - Fonte d'aluminium 24-260 Vca / 60-260 Vcc - 64 sons - - D105V2230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 113 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703144139

Réf. Sonepar

00576314413

Réf. Fournisseur

D105V2230

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

113 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.042 A

température ambiante:

-40...66 °C

Sirène très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine.

Les Atouts de l'article:

Sirène très robuste en fonte d'aluminium de qualité marine.64 sons4 sons commandables à distanceFaible courant d'appelSynchronisation automatiqueDoubles borniers débrochablesDiode anti-retour pour la surveillance de ligne

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.