Aet - Sirène 98 dB OPTASON® 24 Vcc/Vca 3 sons IP65 - O350S012030

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume - 98 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • consommation d'électricité - 0.024 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703135496

Réf. Sonepar

00576313549

Réf. Fournisseur

O350S012030

Marque

Aet

volume:

98 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.024 A

température ambiante:

-25...50 °C

Sirène adaptée aux alertes de proximité. - Montage possible sur fond plat ou sur équerre

Les Atouts de l'article:

Sirène adaptée aux alertes de proximité.Montage possible sur fond plat ou sur équerreExcellent indice de protection : IP65 3 sons disponibles Facilité d'installation : 2 entrées de câblesEquerre de fixation en option. Possibilité d'associer des feux O350

Les Atouts de la gamme:

TRAFIC SIGNAL : Feu de trafic compact compact ou large, extrêmement visible par sa calotte effet Fresnel et ses leds haute luminosité, avec excellent indice de protection IP65. 8 modes de fonctionnement : fixe, clignotant, flash. Facilité d'installation avec 3 entrées de câbles, montage sur fond plat ou équerre de fixation. Peut s'associer avec une sirène, 3 sons disponibles