Aet - Sirène électronique 100dB IP65 Zone 24Vcc sécurité intrinsèque 49 sons - ISMA1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
volume - 100 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
consommation d'électricité - 0.025 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703027661
Réf. Sonepar
00576000954
Réf. Fournisseur
ISMA1
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
volume:
100 dB
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.025 A
Sirène électronique 100 dB, compacte, utilisable dans les atmosphères explosives Zone 0
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique 100 dB, compacte, utilisable dans les atmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique 100 dB, compacte, utilisable dans les atmosphères explosives Zone 0Boîtier en ABS auto-extinguible Câblage très facile Deux entrées de câble



