Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Sirène électronique 105dB 9 à 60Vcc IP66 - AX030012024

AET
CopieCopie
Aet - Sirène électronique 105dB 9 à 60Vcc IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703062419

Réf. Sonepar

00576306241

Réf. Fournisseur

AX030012024

Réf. Commerciale

Aet

Sirène électronique 105dB 9 à 60Vcc IP66