Aet - Sirène électronique 110dB 10 à 57Vcc 80 sons IP66 - PA110012024048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIREN ALARM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703057361
Réf. Sonepar
00576004839
Réf. Fournisseur
PA110012024048
Marque
Aet
Sirène électronique 110dB 10 à 57Vcc 80 sons IP66
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.