Aet - Sirène électronique 110dB TONALARM® 10-60 Vcc - 64 sons -Boitier Sonora - T100V2024-S

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703146119

Réf. Sonepar

00576314611

Réf. Fournisseur

T100V2024-S

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

110 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.017 A

température ambiante:

-40...66 °C

Sirène électronique 110dB TONALARM® : robuste et compacte, adaptée aux ambiances sonores peu bruyantes.

Les Atouts de la gamme:

TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.