Aet - Sirène électronique 113dB TONALARM® 24-260 Vca / 60-260 Vcc - 64 sons - T105V2230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 113 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC/DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703138329

Réf. Sonepar

00576313832

Réf. Fournisseur

T105V2230

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

113 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC/DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.042 A

température ambiante:

-40...66 °C

Sirène T105, robuste adaptée aux ambiances sonores moyennements bruyantes.

Les Atouts de l'article:

Sirène T105, robuste adaptée aux ambiances sonores moyennements bruyantes.64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distanceRéglage du volume par potentiomètre ( -12 dB (A), suivant son)2 entrées de câbles (bouchons fournis)Doubles borniers débrochablesTempérature d'utilisation : -40°C à +66°CFaible courant d'appelSynchronisation sonore automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligneCertifié pour les applications incendie et marines

Les Atouts de la gamme:

TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.