Aet - Sirène électronique 113dB TONALARM® 24-260Vca/60-260Vcc - 64 sons Gris - T105V2230-G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 113 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703150147
Réf. Sonepar
00576315014
Réf. Fournisseur
T105V2230-G
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
113 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.042 A
température ambiante:
-40...66 °C
Les Atouts de l'article:
Sirène T105, robuste adaptée aux ambiances sonores moyennements bruyantes.64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distanceRéglage du volume par potentiomètre ( -12 dB (A), suivant son)2 entrées de câbles (bouchons fournis)Doubles borniers débrochablesTempérature d'utilisation : -40°C à +66°CFaible courant d'appelSynchronisation sonore automatiqueDiode anti-retour pour la surveillance de ligneCertifié pour les applications incendie et marines
Les Atouts de la gamme:
TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.