Aet - Sirène électronique 120dB 10 à 60Vcc 80 sons IP66 gris - PA120012024048-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665703111377
Réf. Sonepar
00576311137
Réf. Fournisseur
PA120012024048-G
Marque
Aet
Sirène électronique 120dB 10 à 60Vcc 80 sons IP66 gris
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.