Aet - Sirène électronique 120dB 95 à 265Vca 80 sons IP66 - PA120230115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIREN ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703064611
Réf. Sonepar
00576004842
Réf. Fournisseur
PA120230115
Réf. Commerciale
Aet
Sirène électronique 120dB 95 à 265Vca 80 sons IP66
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.