Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Sirène électronique 120dB TONALARM® 11.5-54 Vcc - 64 sons Boitier Gris - T112V2024-G

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 120 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703147444

Réf. Sonepar

00576314744

Réf. Fournisseur

T112V2024-G

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

120 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.376 A

température ambiante:

-40...66 °C

Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions

Les Atouts de l'article:

Sirène T112 : robuste et adaptée aux ambiances sonores bruyantes et aux ateliers de grandes dimensions64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distanceRéglage du volume par potentiomètre et cavaliers (jusqu’à 0 dB)2 entrées de câbles (bouchons fournis)Doubles borniers débrochablesTempérature d'utilisation : -40°C à +66°CFaible courant d'appelSynchronisation sonore automatiqueDiode anti retour pour la surveillance de ligneCertifié pour les applications incendie et marines

Les Atouts de la gamme:

TONALARM® : Les sirènes électroniques TONALARM® permettent de couvrir tous les usages : alerte, évacuation incendie (son normalisé NFS-32001), confinement, process…pour des ambiances sonores peu bruyantes à très bruyantes.De nombreux points forts distinguent ces sirènes : leur excellent rapport puissance/consommation, leur robustesse IP66, leur facilité d’installation, la synchronisation automatique en montage parallèle et leur fonctionnement permanent.