Aet - Sirène électronique ATEX 121dB d 115Vca 180mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS120D115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
volume - 123 dB
tension nominale - 115 V
type de courant - AC
couleur du boîtier/corps - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIREN ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703020624
Réf. Sonepar
00576000316
Réf. Fournisseur
BEXS120D115
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
volume:
123 dB
tension nominale:
115 V
type de courant:
AC
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.18 A
Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantes - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -
Les Atouts de l'article:
Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantesAluminium LM6 et ABS auto-extinguibleTrès forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre -Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20Certifié GOST
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.
Les Atouts de l'article:
Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores très bruyantesAluminium LM6 et ABS auto-extinguibleTrès forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre -Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20Certifié GOST
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.