Aet - Sirène électronique d ATEX 117dB 12Vcc 195mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS110D012

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 117 dB

  • tension nominale - 12 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703002415

Réf. Sonepar

00576000303

Réf. Fournisseur

BEXS110D012

Marque

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

117 dB

tension nominale:

12 V

type de courant:

DC

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.195 A

BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantes - Aluminium LM6 et ABS auto-extinguible -

Les Atouts de l'article:

BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantesAluminium LM6 et ABS auto-extinguibleTrès forte puissance sonore : 117 dB à 1 mètre Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20Certifié GOST

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.