Aet - Sirène électronique d ATEX 117dB 48Vcc 130mA 32 sons IP66 IP67 - BEXS110D048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 117 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIREN ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703002439
Réf. Sonepar
00576000305
Réf. Fournisseur
BEXS110D048
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
117 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.13 A
Les Atouts de l'article:
BEXS110 Sirène ATEX ZONE 1 et 21, robuste spécialement adaptée aux ambiances sonores bruyantesAluminium LM6 et ABS auto-extinguibleTrès forte puissance sonore : 117 dB à 1 mètre Choix de 32 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20Certifié GOST
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.