Aet - Sirène électronique Ex 121dB Zone 2 230Vca 76mA 45 sons IP66 IP67 - E2XS2F230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

  • volume - 121 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703103495

Réf. Sonepar

00576310349

Réf. Fournisseur

E2XS2F230

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

volume:

121 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66

consommation d'électricité:

0.076 A

Sirène électronique Ex 121dB Zone 2 230Vca 76mA 45 sons IP66 IP67

Les Atouts de l'article:

Forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre Choix de 45 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.