Aet - Sirène électronique Ex 121dB Zone 2 48Vcc 215mA 45 sons IP66 IP67 - E2XS2F048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
volume - 121 dB
tension nominale - 48 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIREN ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703103471
Réf. Sonepar
00576310347
Réf. Fournisseur
E2XS2F048
Marque
Aet
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
volume:
121 dB
tension nominale:
48 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.215 A
Les Atouts de l'article:
Forte puissance sonore : 121 dB à 1 mètre Choix de 45 sons par micro-switches Trois sons commandables à distance Synchronisation automatique des sirènes en parallèle Faible consommation Deux entrées de câble M20
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.