Aet - Sirène étanchéité renforcée 117dB 10-60 Vcc 64 sons IP66/67 - TIP112V2024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 119 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIREN ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703142357
Réf. Sonepar
00576314235
Réf. Fournisseur
TIP112V2024
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
119 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.28 A
température ambiante:
-40...66 °C
Les Atouts de l'article:
Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel sévères et aux ambiances marinesExcellent indice de protection IP66 & IP67 64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distance2 entrées de câblesDoubles borniers débrochablesTempérature d'utilisation : -40°C à +66°CFaible courant d'appelSynchronisation sonore automatiqueMontage sur étrier
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.