Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Sirène étanchéité renforcée 123dB 10-60 Vcc 64 sons IP66/67 - TIP121V2024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • volume - 123 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703142388

Réf. Sonepar

00576314238

Réf. Fournisseur

TIP121V2024

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

plastique

volume:

123 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.44 A

température ambiante:

-40...66 °C

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel sévères et aux ambiances marines

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel sévères et aux ambiances marinesExcellent indice de protection IP66 & IP67 64 sons (dont NF S32-001) 4 sons commandables à distance2 entrées de câblesDoubles borniers débrochablesTempérature d'utilisation : -40°C à +66°CFaible courant d'appelSynchronisation sonore automatiqueMontage sur étrier

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM : Signaler un danger pour prévenir les opérateurs d'une situation anormale ou dangereuse et évacuer en cas d'incendie. Une gamme complète de sirènes électroniques, de design multiples, compacts ou cornets, de construction robuste (ABS, fonte d'aluminium selon les modèles) adaptées aux conditions d'environnement sévères (ambiances marines, zones extérieures). Un niveau de puissance sonore performant de 100 dB juqu'à 121 dB (A) à 1 m, suivant la sirène.