Aet - Sirène fonte Aluminium 116dB IP66/67 80 sons - 115/230 Vca - PRO10230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 116 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703166315

Réf. Sonepar

00576316631

Réf. Fournisseur

PRO10230

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

116 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.085 A

température ambiante:

-40...55 °C

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévères

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévèresSirène robuste & étanche : IP66 & 67 Choix des sons: 80 sons disponibles, 3 sons additionnels à distanceNiveau sonore ajustable jusqu'à -30dBAlimentation multi-tension