Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Sirène fonte Aluminium 116dB IP66/67 80 sons - 12/24/48 Vcc - PRO10024

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • volume - 116 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • type de signal acoustique - programmable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703166322

Réf. Sonepar

00576316632

Réf. Fournisseur

PRO10024

Réf. Commerciale

Aet

matériau du boîtier/corps:

métal

volume:

116 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

type de signal acoustique:

programmable

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.355 A

température ambiante:

-40...55 °C

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévères

Les Atouts de l'article:

Sirène électronique extrêmement robuste spécialement adaptée aux conditions d'environnement industriel les plus sévèresSirène robuste & étanche : IP66 & 67 Choix des sons: 80 sons disponibles, 3 sons additionnels à distanceNiveau sonore ajustable jusqu'à -30dBAlimentation multi-tension