Aet - Sirène Radial 110dB ATEX/IECEx/UL 100 - 260 Vca - Aluminium - IP66/67 - D1XS1R115230

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703155951

Réf. Sonepar

00576315595

Réf. Fournisseur

D1XS1R115230

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

volume:

110 dB

tension nominale:

230 V

type de courant:

AC

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'électricité:

0.048 A

Cette nouvelle génération de sirènes en fonte d'aluminium offre une puissance sonore accrue et ajustable. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle génération de sirènes en fonte d'aluminium offre une puissance sonore accrue et ajustable. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.SIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H avec diagnostic en option (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionPuissance sonore réglableCâblage très facile, accessibilité optimale

Les Atouts de la gamme:

SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.