Aet - Sirène Radial 110dB ATEX/IECEx/UL 11.5 - 54 Vcc - Aluminium - IP66/67 - D1XS1R012024048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
volume - 110 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIREN ALARM ATEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3665703155944
Réf. Sonepar
00576315594
Réf. Fournisseur
D1XS1R012024048
Réf. Commerciale
Aet
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
volume:
110 dB
tension nominale:
24 V
type de courant:
DC
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP67
consommation d'électricité:
0.185 A
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle génération de sirènes en fonte d'aluminium offre une puissance sonore accrue et ajustable. Elle offre plusieurs possibilités de fixations.SIL1, SIL2 Route 2HSIL 2 Route 1H avec diagnostic en option (24 Vcc uniquement)Boîtier en aluminium LM6 Marine, anticorrosionPuissance sonore réglableCâblage très facile, accessibilité optimale
Les Atouts de la gamme:
SIREN ALARM ATEX : Pour que l'alarme soit bien perçue en zone dangereuse gaz et poussière, zone 1, 2, 21, 22, des sirènes électroniques puissantes et trompes atex adaptées pour ambiances sonores bruyantes et très bruyantes. De fabrication robuste, boitier en GRP anticorrosion, aluminium LM6 ou PVC suivant les modèles, ces avertisseurs sonores atex conviennent aussi en extérieur.