Aet - Tapis sensible sécurité 1.5M*1M Noir ou Jaune tps de reponse 30ms - CKP-1500-1000-LLS-2000

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • force max. par cm² - 300 N

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703149455

Réf. Sonepar

00576314945

Réf. Fournisseur

CKP-1500-1000-LLS-2000

Réf. Commerciale

Aet

force max. par cm²:

300 N

longueur de câble de raccordement:

2 m

indice de protection (IP):

IP65

Tapis sensible pour applications de contrôles et de sécurité. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4

Les Atouts de la gamme:

TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées