Aet - Tapis sensible sécurité 2.4M*1.2M Noir ou Jaune tps de reponse 30ms - CKP-2400-1200-LRS-2000

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • force max. par cm² - 300 N

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703149479

Réf. Sonepar

00576314947

Réf. Fournisseur

CKP-2400-1200-LRS-2000

Marque

Aet

force max. par cm²:

300 N

longueur de câble de raccordement:

2 m

indice de protection (IP):

IP65

Tapis sensible pour applications de contrôles et de sécurité. - Longueur Maxi : 2400mm - Largeur Maxi : 1200mm - CONFORME À LA DIRECTIVE MACHINE 2006/42/CE SI ASSOCIÉ À NOTRE RELAIS PRSU4

Les Atouts de la gamme:

TAPIS SENSIBLES : Tapis de contrôle très sensible, détection en surface, capteur de présence sous un revêtement de sol, 4 dimensions standardisées