Aet - Téléphone analogique étanche 16 touches sans écran Jaune - FERNTEL3-16-J

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - polycarbonate (PC)

  • avec affichage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703032818

Réf. Sonepar

00576000774

Réf. Fournisseur

FERNTEL3-16-J

Réf. Commerciale

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

polycarbonate (PC)

avec affichage:

Non

couleur du boîtier/corps:

jaune

Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.

Les Atouts de l'article:

Téléphone analogique aux couleurs bien visibles, lui permettant d'être repéré en cas d'évacuation.Résiste à l'humidité et la corrosion Boîtier et composants trés robustes Puissance sonore de 95 dB Touche de commande

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...