Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Téléphone ATEX Auteldac 6 VoIP Cordon Inox 18 touches - AUTELDAC6VOIP-18T-IN

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour Ex-Zone gaz - 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - 21, 22

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703147628

Réf. Sonepar

00576314762

Réf. Fournisseur

AUTELDAC6VOIP-18T-IN

Réf. Commerciale

Aet

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante:

-40...60 °C

matériau du boîtier/corps:

polyester, renforcé en fibre de verre

cordon du combiné:

autre

matériau du clavier:

autre

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

AUTELDAC Téléphone fixe ATEX VoIP

Les Atouts de l'article:

AUTELDAC Téléphone fixe ATEX VoIPRelai d'amplification de sonnerie inclus Trois boutons d'appels direct Montage mural ou à platSession Initiation Protocol (SIP)

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL ATEX : Téléphone atex gaz et poussières, robuste, à l'épreuve des intempéries et résistant aux conditions industrielles les plus sévères, montage mural ou à plat, communication analogique ou VoIP selon les modèles.