Aet - Téléphone avec boitier 0 touche Jaune - appel automatique - TITAN-0T-AUTO

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Non

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage sur table - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703117492

Réf. Sonepar

00576004393

Réf. Fournisseur

TITAN-0T-AUTO

Réf. Commerciale

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

métal

cordon du combiné:

cordon d'armature en acier

matériau du clavier:

autre

couleur du boîtier/corps:

jaune

Ce téléphone analogique robuste, en aluminium, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.

Les Atouts de l'article:

Ce téléphone analogique robuste, en aluminium, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.Cordon en acier inoxydable Montage mural

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...