Aet - Téléphone GSM avec porte 18 touches couleur Jaune - TITANGSM-18T

AET
CopieCopie
Aet - Téléphone GSM avec porte 18 touches couleur Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réseau de raccordement - analogique

  • adapté à un montage en applique - Oui

  • adapté à un montage sur table - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703120997

Réf. Sonepar

00576312099

Réf. Fournisseur

TITANGSM-18T

Réf. Commerciale

Aet

réseau de raccordement:

analogique

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage sur table:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP66

matériau du boîtier/corps:

métal

cordon du combiné:

cordon d'armature en acier

matériau du clavier:

autre

couleur du boîtier/corps:

jaune

Téléphone GSM avec porte 18 touches couleur Jaune

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...