Aet - Téléphone industriel étanche IP65 - 18 touches - COMMANDER-18T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réseau de raccordement - analogique
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné - cordon spiralé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703114446
Réf. Sonepar
00576000474
Réf. Fournisseur
COMMANDER-18T
Réf. Commerciale
Aet
réseau de raccordement:
analogique
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
polyester, renforcé en fibre de verre
cordon du combiné:
cordon spiralé
avec affichage:
Non
matériau du clavier:
autre
couleur du boîtier/corps:
jaune
Les Atouts de l'article:
Ce téléphone analogique robuste, en polyester renforcé à la fibre de verre, permet de résister aux intempéries et aux conditions d'utilisation extrêmes.Cordon en acier inoxydable Montage mural ou à plat Contact sec de combiné disponible
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...