Aet - Téléphone mains libres 1 touche IP65 encastrable - VR-1T

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réseau de raccordement - analogique

  • avec clavier - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703028590

Réf. Sonepar

00576002156

Réf. Fournisseur

VR-1T

Réf. Commerciale

Aet

réseau de raccordement:

analogique

avec clavier:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

métal

La platine d'appel 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.

Les Atouts de l'article:

La platine d'appel 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.Existe en version analogique, VoIP ou GSMFaçade et bouton anti-vandalesPossibilité de montage mural avec le boitier arrière en optionFonctionnement mains libre

Les Atouts de la gamme:

ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...