Aet - Téléphone VoIP mains libres 1 touche IP65 encastrable - VRVOIP-1T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
réseau de raccordement - VoIP
avec clavier - Oui
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - métal
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3665703031927
Réf. Sonepar
00576303192
Réf. Fournisseur
VRVOIP-1T
Marque
Aet
réseau de raccordement:
VoIP
avec clavier:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
métal
couleur du boîtier/corps:
gris
La platine d'appel VoIP 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.
Les Atouts de l'article:
La platine d'appel VoIP 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.Existe en version analogique, VoIP ou GSMFaçade et bouton anti-vandalesPossibilité de montage mural avec le boitier arrière en optionFonctionnement mains libreAlimentation PoERelais téléphonique inclus
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...
Les Atouts de l'article:
La platine d'appel VoIP 1, 2 ou 3 boutons est idéale pour les points d'appels d'urgence ou portique d'entrée de zone.Existe en version analogique, VoIP ou GSMFaçade et bouton anti-vandalesPossibilité de montage mural avec le boitier arrière en optionFonctionnement mains libreAlimentation PoERelais téléphonique inclus
Les Atouts de la gamme:
ROBUSTEL : Téléphone ultra robuste, indice d'impact très élevé, avec une électronique très performante, il sert à communiquer, informer de manière efficace et intelligible. Communication analogique, VoIP, GSM, suivant les modèles, kit mains libres, montage mural ou encastrable, vaste choix de modèles, de puissance sonore, de design, de coloris, de nombre de touches ou sans clavier, avec ou sans porte...



