Aet - Trompe 100dB avec feu fixe LED 230Vca optiquejaune IP65 - F100TL2305

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.042 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046433

Réf. Sonepar

00576000821

Réf. Fournisseur

F100TL2305

Réf. Commerciale

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.042 A

source lumineuse:

LED

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière continue

indice de protection (IP):

IP65

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED3 sons disponible avec réglage du volume Durée de vie des LED et fiabilité du système électronique Larges plages de tolérance pour la tension Facilité de montage Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.