Aet - Trompe 100dB avec feu fixe LED 24Vcc optique Orange IP65 - F100TL0242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - DC
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - programmable
consommation d'électricité - 0.104 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SON FLASH ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3665703046358
Réf. Sonepar
00576000813
Réf. Fournisseur
F100TL0242
Réf. Commerciale
Aet
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
DC
couleur de calotte:
orange
type de signal acoustique:
programmable
consommation d'électricité:
0.104 A
source lumineuse:
LED
volume:
100 dB
type de signal optique:
lumière continue
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - fixe à LED3 sons disponible avec réglage du volume Durée de vie des LED et fiabilité du système électronique Larges plages de tolérance pour la tension Facilité de montage Faible consommation de l'ensemble
Les Atouts de la gamme:
SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.