Aet - Trompe 100dB avec flash 1J 230Vca/cc optique Bleu IP65 - F100TX2304

AET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - programmable

  • consommation d'électricité - 0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665703046310

Réf. Sonepar

00576000838

Réf. Fournisseur

F100TX2304

Marque

Aet

tension nominale (Un):

230...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

programmable

consommation d'électricité:

0.03 A

source lumineuse:

xénon

volume:

100 dB

type de signal optique:

lumière flash

indice de protection (IP):

IP65

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - flash Xénon

Les Atouts de l'article:

Trompe électronique 100 dB combinée avec un voyant - flash Xénon3 sons disponibles avec réglage du volume Durée de vie ddu flash et fiabilité du système électronique Facilité de montage (les vis restent connectées à l'appareil) Faible consommation de l'ensemble

Les Atouts de la gamme:

SON FLASH ALARM : Il redouble d'efficacité grâce à l'association du son et de l'optique à moindre coût. Le combiné buzzer est compact et résistant. Les trompes avec feu offrent plusieurs sons disponibles avec réglage du volume sonore et des optiques led, flash ou rotatif, avec un choix de 6 couleurs d'optique. Elles conviennent pour signaliser sur les engins et les machines ainsi qu'en extérieur grâce à leur construction robuste IP65.