Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aet - Trompe 95dB et feu fixe 7W 24Vcc Orange IP43 - HPL0242

AET
CopieCopie
Aet - Trompe 95dB et feu fixe 7W 24Vcc Orange IP43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3665703048345

Réf. Sonepar

00576004791

Réf. Fournisseur

HPL0242

Réf. Commerciale

Aet

Trompe 95dB et feu fixe 7W 24Vcc Orange IP43