Aet - Trompe compact 100dB 12 à 30Vcc/ca - F100T024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 100 dB
tension nominale - 12 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3665703045894
Réf. Sonepar
00576004237
Réf. Fournisseur
F100T024
Réf. Commerciale
Aet
matériau du boîtier/corps:
plastique
volume:
100 dB
tension nominale:
12 V
type de courant:
AC/DC
type de signal acoustique:
programmable
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.062 A
température ambiante:
-25...50 °C
Les Atouts de l'article:
L'avertisseur sonore électronique F100B est robuste (IP65), puissant (100 dB à 1 m) et compact. 3 sons disponibles.3 sons disponibles Larges plages de tensions Contrôle du volume -Indice de protection élevé (IP65)
Les Atouts de la gamme:
SON ALARM : Toute une gamme de trompes et buzzers à moindre coût. Vaste choix parmi les buzzers encastrables, les trompes électroniques, et les avertisseurs électromécanique. Sur les trompes : construction robuste IP65, jusqu'à 3 sons disponibles, réglage du volume par potentiomètre pour s'adapter aux environnements sonores